Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Abfallsammler, Edelstahl, 40 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881722
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510891209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • der Allrounder unter den Abfallsammlern
  • mit selbstschliessender Klappe aus rostfreiem Edelstahl
  • Rumpf und Haube aus Stahlblech, pulverbeschichtet bzw. Edelstahl
  • passend für alle Standard-Müllbeutel
  • Inhalt: 40 Liter
  • Gewicht: ca. 7 kg
  • Aussenmasse: oslash, 360 x H 770 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
Edelstahl
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Nein
Eigenmarke:
Select
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Edelstahl; Stahlblech
Höhe:
770 mm
Gewicht:
7 kg
Durchmesser:
360 mm
Inhalt:
40 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.