Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kleiderbügel, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-77444
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     59219-6(LV)
EAN/GTIN:
     4260054774371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl sz-metall
kleiderbügel
  • mit Gummiringen behaftet, die das Verrutschen der aufgehängten Kleidungsstücke verhindern.
  • 6 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Edelstahl
Anzahl Bügel:
6 Stk
Rutschhemmend:
Ja
Durchmesser:
14 mm
Breite:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel edelstahl, 77444, 77444-SW81, Garderobe, Bügel, Garderobenbügel, Designer-Kleiderbügel, Metall-Kleiderbügel, Holz-Kleiderbügel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 38,74*
€ 54,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 48,72*
€ 65,08*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,08*
€ 77,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,06*
€ 76,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,90*
€ 72,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,21*
€ 69,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,62*
€ 67,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,72*
€ 57,98
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.