| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-76068 Herst.-Nr.: FB 750 VERZINKT EAN/GTIN: 4052462007192 |
| | |
|
| | |
| Zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen. Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden. Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz aus. Eine Gummifederung dämpft ruckartiges Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang. Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbsttätig. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Aufnahmen für Stapler und Kran. 100 mm Unterfahrhöhe - mit Gabelhubwagen transportierbar. Mit 4 Kranösen (ø 40 mm). 3-fach stapelbar. Einfahrbügel passend für Gabelzinkenquerschnitt 185 x 75 mm, Gabelabstand: Inhalt 0,5 - 1,0 cbm = 415 mm, Inhalt 1,5 - 2,0 cbm = 615 mm. - Zinkenlänge mindestens 1100 mm
- Oberfläche: Lackierungen wahlweise in Orange (RAL 2000), Rot (RAL 3000), Blau (RAL 5012), Grün (RAL 6011), Grau (RAL 7005) oder in feuerverzinkter Ausführung nach EN ISO 1461
0,75 cbm (FB 750)
- Masse: T 800 x B 1200 x H 1160 mm
- Gewicht: ca. 144 kg (lackiert), 155 kg (verzinkt)
Weitere Informationen: | | Farbe: | verzinkt | Fahrbar: | optional | Oberfläche: | verzinkt | Tiefe: | 800 mm | Seilzug: | Ja | Material: | Stahlblech | Traglast: | 1000 kg | Stapelbar: | Ja | Unterfahrhöhe: | 100 mm | Zinkenlänge: | 1100 mm | Höhe: | 1160 mm | Einfahrbreite: | 415 mm | Gewicht: | 155 kg | Inhalt: | 750 l | Anzahl Stapelbar: | 3 Stk | Breite: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Kranösen Klappbodenbehälter, Kranösen für Klappbodenbehälter, Schüttgutbehälter, klappbodenbehälter bauer, bodenklappen container, 76068, 76068-SW81, Verladebühne (Teile), Klappbühne (Teile), Gasschleuse (Teile) |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 855,69* | € 929,28* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 853,46* | € 929,30* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 839,45* | € 929,31* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 860,99* | € 933,79* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.277,88* | € 1.369,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|