Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtür-Schaukasten, 60 mm tief, 7 x 3, alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-74644
Herst.-Nr.:
     103200109
EAN/GTIN:
     4250366504087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine

Durch den minimalen Rahmen kommen die platzierten Infos optimal zur Geltung. Die Ganzglas-Drehtüren aus ESG-Sicherheitsglas lassen sich um 180-° öffnen und ermöglichen so den ungehinderten Zugriff auf den kompletten Innenraum. Ausgestattet mit einem Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Die silbergraue Rückwand ist magnethaftend, der Aussenrahmen besteht aus Aluminium. Sie können wählen zwischen einer alu-silberfarbig eloxierten Ausführung oder einer Pulverbeschichtung in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl. Runde Eckverbinder sind auf Anfrage lieferbar. Textleiste bitte separat bestellen. Bautiefe: 60 mm.
DIN Formate:
2 x 1 = 2 A4
3 x 2 = 6 A4
4 x 2 = 8 A4
6 x 3 = 18 A4
7 x 3 = 21 A4
RAL-Pulverbeschichtung nach Angabe
Wählen Sie bitte Ihren persönlichen RAL-Farbton aus und tragen diesen auf Ihrem Bestellschein ein. Dazu legen Sie den Artikel in den Warenkorb und geben auf dem Bestellschein die RAL-Farbe Ihrer Wahl an.

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Aluminium eloxiert
Format:
21 x DIN A4
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
2 Schlüssel
Tiefe:
60 mm
Schloss:
Ja
Höhe:
1060 mm
Gewicht:
10 kg
Breite:
1600 mm
Aussenmasse L x H:
1600 x 1060 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 60 mm, 74644, 74644-SW81, Wandtafel, Informationstafel, Infoboard, Schautafel, Glastürschaukasten, Informationskasten, Schaukästen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,41*
€ 834,42*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,60*
€ 838,59*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,14*
€ 901,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,76*
€ 904,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.117,44*
€ 1.167,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,50*
€ 1.389,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,52*
€ 1.381,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,07*
€ 1.356,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,84*
€ 1.340,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,44*
€ 1.329,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,92*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,58*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,77*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 76,28*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,90*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 53,25*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 658,11*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 745,37*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 740,20*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 869,01*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500415
ab € 971,31*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500445
ab € 1.106,15*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500391
ab € 420,30*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500421
ab € 477,23*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500397
ab € 449,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.