Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtürschaukasten 21xDIN A4 B1600xH1060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehtürschaukasten 21xDIN A4 B1600xH1060
Drehtürschaukasten 21xDIN A4 B1600xH1060
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1348656
Herst.-Nr.:
     103200109
EAN/GTIN:
     4250366504087
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Bautiefe 60 mm · um 180° drehbare Ganzglas-Türen aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas · mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln · Silberfarbene Rückwand · RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.Weitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 1010mm· Sichtfläche B x H: 1550 x 1010mm· Innenbreite: 1550mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
21 = 7 x 3
Außenbreite:
1600 mm
Außenhöhe:
1060 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
60 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
21 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen eckig
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 60 mm, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, 9196493252
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 743,71*
€ 834,41*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 798,74*
€ 838,59*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,40*
€ 901,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,71*
€ 904,75*
€ 4,95*
ab € 908,54*
€ 948,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,41*
€ 992,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,83*
€ 981,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,14*
€ 946,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,98*
€ 915,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 752,80*
€ 895,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,71*
€ 885,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,59*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,59*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,25*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 76,22*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 62,35*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 53,22*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 653,15*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 747,33*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 742,18*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 868,68*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500415
ab € 974,17*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500445
ab € 1.110,94*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500391
ab € 419,49*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500421
ab € 477,12*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500397
ab € 448,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.