Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Schneeschieber SCH-S 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-73723
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-S 180 LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462012066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug

Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar. Stahlschürfleiste angeschraubt, dadurch schnelles Wechseln möglich.

  • Schildhöhe: 620 mm
  • Gabelabstand: 420 mm
  • Breite: 1800 mm (= Schildbreite)
  • einstellbare Räumbreiten: 1800/1600/1300 mm
  • Gabelquerschnitt: 150 x 50 mm
  • Gewicht: 178 kg
  • Farbe: Orange (RAL 2000)
Weitere Informationen:
Gummischürfleiste:
Nein
Farbe:
gelborange RAL 2000
Ausführung:
Räumschild 2-fach verstellbar
Gabelabstand:
420 mm
Material:
Stahl, lackiert
Einstellbare Räumbreiten:
1300/1600/1800
Stahlschürfleiste:
Ja
Höhe:
620 mm
Gewicht:
178 kg
Gabelquerschnitt:
150/50
Breite:
1800 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.313,22*
€ 1.394,11*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.314,61*
€ 1.394,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.400,82*
€ 1.481,98*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.401,45*
€ 1.487,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.865,25*
€ 1.958,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.958,75*
€ 2.330,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.947,98*
€ 2.318,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.898,57*
€ 2.259,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.871,86*
€ 2.227,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.865,25*
€ 2.219,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.