Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Schneeschieber SCH-S 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-73722
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-S 210 LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462012080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug

Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar. Stahlschürfleiste angeschraubt, dadurch schnelles Wechseln möglich.

  • Schildhöhe: 620 mm
  • Gabelabstand: 420 mm
  • Breite: 2100 mm (= Schildbreite)
  • einstellbare Räumbreiten: 2100/1800/1500 mm
  • Gabelquerschnitt: 210 x 70 mm
  • Gewicht: 229 kg
  • Farbe: Orange (RAL 2000)
Weitere Informationen:
Gummischürfleiste:
Nein
Farbe:
gelborange RAL 2000
Ausführung:
Räumschild 2-fach verstellbar
Gabelabstand:
420 mm
Material:
Stahl, lackiert
Einstellbare Räumbreiten:
1500/1800/2100
Stahlschürfleiste:
Ja
Höhe:
620 mm
Gewicht:
229 kg
Gabelquerschnitt:
210/70
Breite:
2100 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.523,64*
€ 1.620,55*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.522,21*
€ 1.620,57*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.637,28*
€ 1.728,85*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.627,24*
€ 1.733,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.178,59*
€ 2.283,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.283,92*
€ 2.717,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.264,82*
€ 2.695,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.207,48*
€ 2.626,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.178,59*
€ 2.592,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.