Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Schneeschieber SCH-G 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-73698
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-G 210 LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462012158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug

Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar. Gummischürfleiste angeschraubt, dadurch schnelles Wechseln möglich.

  • Schildhöhe: 620 mm
  • Gabelabstand: 420 mm
  • Breite: 2100 mm (= Schildbreite)
  • einstellbare Räumbreiten: 2100/1800/1500 mm
  • Gabelquerschnitt: 210 x 70 mm
  • Gewicht: 236 kg
  • Farbe: Orange (RAL 2000)
Weitere Informationen:
Gummischürfleiste:
Ja
Farbe:
gelborange RAL 2000
Ausführung:
Räumschild 2-fach verstellbar
Gabelabstand:
420 mm
Material:
Stahl, lackiert
Einstellbare Räumbreiten:
1500/1800/2100
Stahlschürfleiste:
Nein
Höhe:
620 mm
Gewicht:
236 kg
Gabelquerschnitt:
210/70
Breite:
2100 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.528,11*
€ 1.696,58*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.616,88*
€ 1.704,86*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.691,53*
€ 1.777,88*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.714,94*
€ 1.802,84*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.484,63*
€ 2.581,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.581,26*
€ 3.071,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.562,29*
€ 3.049,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.507,29*
€ 2.983,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.484,63*
€ 2.956,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.