| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-73696 Herst.-Nr.: KM VERZINKT EAN/GTIN: 4052462025790 |
| | |
|
| | |
| Der Kippomat "KM" ist ein unentbehrlicher Helfer beim Transportieren, Abkippen und Reinigen von Müllgrossbehältern (1100 Liter mit 4 Rädern) nach DIN EN 840-3. Er ist aus einem stabilen Grundrahmen gefertigt und mit Einfahrtaschen, einer Kippvorrichtung sowie einer Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen aus den Einfahrtaschen ausgestattet. 2 Bolzen (bei Müllgrossbehälter aus Stahl) bzw. 2 Aufnahmearme (bei Müllgrossbehälter aus Kunststoff) sichern den Müllgrossbehälter. Ein Stahlseil sichert den geöffneten Deckel. Der Kippvorgang erfolgt über Staplerhydraulik mit einem Betriebsdruck von mind. 130 bar. Der Kippomat ist sowohl vor- und als auch rückkippbar und die Kippgeschwindigkeit ist stufenlos über Drosselventile einstellbar. Eine Vorrichtung zur Aufnahme der Hydraulikschläuche sowie Stahlseil und Sicherungskette ist vorhanden. - Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Kippwinkel: 135-° Grad
- Max. Tragfähigkeit: 600 kg
- Einfahrtaschen-Innenmasse: A 115/B 200/C 60 mm
- Masse (B/T/H): 1390 x 1850 x 650 mm
- Gewicht: 177 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | zink | Gabelabstand: | 115 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt | Material: | Stahl | Tragkraft: | 600 kg | Höhe: | 650 mm | Gewicht: | 117 kg | Breite: | 1390 mm | Tiefe: | 1850 mm | Kippwinkel: | 135 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapleranbau Müllcontainerwender, Stapleranbau Mülltonnenkipper, Stapleranbau Mülltonnenwender, mülltonnenkipper, 73696, 73696-SW81, Müllentsorgung, Mülltonne, Mülltonnen, Stapleranbaugeräte, Stapelkipper, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.877,94* | € 3.233,74* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.886,28* | € 3.233,76* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.814,58* | € 3.245,17* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.916,74* | € 3.257,74* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.533,03* | € 3.889,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|