Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnenkipper MK 120, blau lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-73694
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MK 120 LACKIERT RAL 5012 BLAU
EAN/GTIN:
     4052462026780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Müllcontainerkipper
Mülltonnenkipper
Mülltonnenwender
Stapleranbau Müllcontainerkipper

Der Mülltonnen-Kipper "MK" ist zur Entleerung und Reinigung von 80/120- oder 240-Liter Mülltonnen und damit für Gabelstapler, Radlader und weitere Trägerfahrzeuge mit Gabelzinken geeignet. Er ist in einer robusten Stahlkonstruktion gefertigt und mit Einfahrtaschen für die Gabelzinkenaufnahme ausgestattet. Der Mülltonnen-Kipper ist gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen gesichert. Beim Abkippen sichern selbsttätig arretierende Haken die Mülltonne.

  • Oberfläche: blau lackiert (RAL 5012) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
  • Tragfähigkeit: 250 kg
  • Breite Einfahrtasche: 170 mm
  • Höhe Einfahrtaschen: 75 mm
  • Typ "MK 120": für 1x 80/120-Liter-Mülltonnen, Abstand zwischen Einfahrtaschen: 580 mm, Masse (B/T/H): 930 x 1000 x 948 mm, Gewicht: 66 kg
  • Typ "MK 240": für 1x 240-Liter-Mülltonnen, Abstand zwischen Einfahrtaschen: 670 mm, Masse (B/T/H): 1020 x 1000 x 1058 mm, Gewicht: 69 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Ausführung:
lackiert
Typ:
MK 120
Gabelabstand:
580 mm
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahl
Tragkraft:
250 kg
Höhe:
948 mm
Gewicht:
66 kg
Breite:
930 mm
Tiefe:
1000 mm
Kippwinkel:
180 °
Weitere Suchbegriffe: Stapleranbau Müllcontainerwender, Stapleranbau Mülltonnenkipper, Stapleranbau Mülltonnenwender, mülltonnenkipper, 73694, 73694-SW81, Müllentsorgung, Mülltonne, Mülltonnen, Stapleranbaugeräte, Stapelkipper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,87*
€ 1.348,43*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.125,19*
€ 1.348,45*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.090,43*
€ 1.353,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.187,93*
€ 1.421,92*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.394,59*
€ 1.655,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.655,65*
€ 1.970,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.620,36*
€ 1.928,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.511,35*
€ 1.798,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.454,08*
€ 1.730,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.394,59*
€ 1.659,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.