Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flach-Schaukasten, spitz, 2 x DIN A4, Glastür m. Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-71224
Herst.-Nr.:
     103100023
EAN/GTIN:
     4250366502618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten

Aushangpflichtige Informationen wie Hausordnung, Jugendschutzgesetz, Arbeitspläne, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen, Mutterschutzgesetz... sind im Flach-Schaukasten aus Aluminium sicher hinter Acryl-Glas verschlossen. Der Rahmen ist Alu-silberfarbig eloxiert. Die Bautiefe beträgt 22 mm, die bruchfeste Acrylverglasung und das Sicherheitsschloss (mit 2 Schlüsseln) schützen den Inhalt vor unberechtigtem Zugriff. Die magnethaftende Rückwand ist weiss (inklusive 4 Magneten).

  • mit spitzen Ecken


Ausführung:

  • mit Acryl-Glastür im stabilen Aluminiumrahmen


Aussenmasse:

  • 480 x 350 = 2 x DIN A4
  • 480 x 650 = 4 x DIN A4
  • 690 x 950 = 9 x DIN A4
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
alusilber
Format:
2 x DIN A4
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
2 Schlüssel, 4 Magnete
Tiefe:
22 mm
Schloss:
Ja
Höhe:
350 mm
Breite:
480 mm
Aussenmasse L x H:
480 x 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, wsm flachschaukasten, flachschaukasten, schaukasten höhe: 350mm, 71224, 71224-SW81, Wandtafel, Informationstafel, Infoboard, Schautafel, Glastürschaukasten, Informationskasten, Schaukästen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,74*
€ 93,88*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,18*
€ 94,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,10*
€ 101,56*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 82,84*
€ 105,87*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 131,01*
€ 161,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 27,0665*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.