Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschaukasten 2xDIN A4 B480xH350mm Alurahmen-Glastür f.Innenber.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9196493104
Herst.-Nr.:
     103100023
EAN/GTIN:
     4250366502618
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
für den Innenbereich · für Daueraushänge, wie z. B. gesetzliche Arbeits- und Schutzvorschriften, Hausordnungen oder interne Betriebsanweisungen · seitlicher Drehflügel mit Verglasung aus schlagfestem Acryl, eingefasst in stabilen Alurahmen · Schutz vor unbefugtem Zugriff, da abschließbar · Bautiefe 22 mm · weiße RückwandWeitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 300mm· Sichtfläche B x H: 430 x 300mm· Innenbreite: 430mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
2 = 1 x 2
Außenbreite:
480 mm
Außenhöhe:
350 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
22 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
2 x DIN A4
Ausführung:
Alurahmen-Glastür
Material:
Aluminium
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, wsm flachschaukasten, flachschaukasten, schaukasten höhe: 350mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,71*
€ 93,42*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,80*
€ 93,89*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,97*
€ 101,06*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 82,85*
€ 105,35*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,63*
€ 107,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 27,0665*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.