Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schubladenmagazin 0830, 8 Schubladen, T 300 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-70142
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     0830-3
EAN/GTIN:
     6416763086313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

Werden einfach beliebig aufeinander gestapelt, oder an die Wand gehängt. Treston Schubladen- und Kleinteilemagazine sind bereits komplett mit Schubladen in jeweils gleicher Farbe ausgestattet.
Magazin aus stabilem, grau einbrennlackiertem Stahlblech, ausgestattet mit 8 Schubladen. Schubladen aus Polystyrol.

  • Gewellter Schubladenboden erleichtert das Greifen kleiner und flacher Teile
  • durch robotergerechten Schubladengriff ideal für den Einsatz in automatischen Umlaufregalen
  • grossflächige Stecketiketten zur Beschriftung
  • stapelbar mit Schubladen gleicher Breite, auch bei unterschiedlicher Tiefe
  • durch Zwischenwände quer unterteilbar
  • Schutzschild für Schubladen-Etiketten
  • Magazin-Aussenmasse: H 395 x B 400 x T 300 mm
  • Schubladen-Aussenmasse: H 82 x B 186 x T 300 mm
  • 8 Schubladen Typ 3020: H 82 x B 86 x T 300 mm
Weitere Informationen:
Rahmenbreite:
400 mm
Schubladenbreite aussen:
186 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Rahmenhöhe:
395 mm
Inhalt pro Schublade:
3 l
Stapelbar:
Ja
Anzahl Schubladen:
8
Höhe:
395 mm
Rahmentiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Schubladenhöhe aussen:
82 mm
Tiefe:
300 mm
Material Schubladen:
Polystyrol (PS)
Schubladentiefe innen:
257 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Drehbar:
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C °C
Schubladentiefe aussen:
300 mm
Schubladenhöhe innen:
70 mm
Temperaturformbeständigkeit:
75 °C °C
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Schubladenbreite innen:
167 mm
Serie:
830
Gewicht:
Jul 15 kg
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Schubladen Schubladenmagazin, kleinteilemagazin treston, klarsicht-magazin, lagerkasten kunststoff, 70142, 70142-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 107,24*
€ 130,13*
€ 4,95*
ab € 107,24*
€ 130,13*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,51*
€ 130,46*
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 114,60*
€ 138,47*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 139,60*
€ 165,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-20
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.