Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-69471 Herst.-Nr.: 1007-0 EAN/GTIN: 4012473100701 |
| | |
|
| | |
| - für bis zu 1500 Karteikarten
- mit Metallrasterboden und Metallstützplatte
- alle Ausführungen mit möbelschonenden Filzfüssen
- Material: Holz
- Farbe: Buche Natur
Kapazität
- Länge 380 mm = 1000 - 1500 Karten
- Länge 250 mm = 500 - 900 Karten
Weitere Informationen: | | Farbe: | Buche-Dekor | Abschliessbar: | Nein | Material: | Holz | Stapelbar: | Nein | Geeignet für: | DIN A7 | Höhe: | 54 mm | Kapazität: | für 1000 - 1500 Karten | Tiefe: | 380 mm | Breite: | 126 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängetrog, Karteitrog, han einhängetrog a7, einhängetrog han, karteitrog a7, 69471, 69471-SW81, Karteikästen, Kartei, Karteikarte, Holzkarteikasten, Adresskartei |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 22,86* | € 31,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 23,04* | € 31,86* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,48* | € 36,26* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 27,55* | € 37,89* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,35* | € 46,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|