| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-69028 Herst.-Nr.: S0767610 BLAU EAN/GTIN: 3501170767597 |
| | |
|
| | |
| Schreiben wie mit einem Gelroller leichtes und flüssiges Schreiben dank der breiten Schreibmine (1,4 mm) mit komfortabler Gummigriffzone und Taschenclip mit schnell-trocknender Schreibpaste 12 Stück = 1 Paket Weitere Informationen: | | Farbe Schaft: | blau | Farbe: | blau | Ausführung: | Druckkugelschreiber | Schriftfarbe: | blau | Minentyp: | Kugelschreibermine | Material Clip: | Kunststoff | Material Schaft: | Kunststoff | Nachfüllbar: | Nein | Anzahl Stück: | 12 | Strichbreite: | 1,4 mm | Dokumentenecht: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 21,78* | € 30,94* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 23,54* | € 32,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 23,56* | € 32,43* | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,53* | € 40,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|