| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-68097 Herst.-Nr.: 135501 EAN/GTIN: 4004675028471 |
| | |
|
| | |
| - mit weicher, rutschsicherer Soft-Grip-Zone
- auswechselbare Mine EXPRESS 775 mit verschleissfester Edelstahlspitze
- dokumentenecht
- Gehäusefarbe = Schreibfarbe
- 20 Stück = 1 Paket
PlugPlay - Universelle Minenpassform Die universelle Minenpassform von SCHNEIDER ermöglicht Ihnen ein Höchstmass an Flexibilität und Komfort, spart Kosten und entlastet die Umwelt. Alle Schreibgeräte von SCHNEIDER mit "PlugPlay"-System lassen sich mit den Kugelschreiber-Minen EXPRESS 735, 740, 775 oder mit der Gel-Mine Gelion 39 spielend einfach nachrüsten. Weitere Informationen: | | Farbe Schaft: | schwarz | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Druckkugelschreiber | Schriftfarbe: | schwarz | Minentyp: | Grossraummine | Material Clip: | Stahl | Material Schaft: | Kunststoff | Nachfüllbar: | Ja | Anzahl Stück: | 20 | Strichbreite: | 1 mm | Dokumentenecht: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber schneider, druck kugelschreiber, 68097, 68097-SW81, Kulli, Schreiber, Schneider, Schreibgerät, Stift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,78* | € 11,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,53* | € 24,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,93* | € 30,27* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,59* | € 36,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|