Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton m. Automatikboden, für DIN A5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
RESY
Artikel-Nr.:
     3635-67703
Hersteller:
     FGI
Herst.-Nr.:
     101510
EAN/GTIN:
     4250409813596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Diese Kartons lassen sich durch ihren einrastenden Automatikboden, die Seitenperforation und eine Höhenrillung im Abstand von 10 mm hervorragend einfach (ohne Klebeband!) sowie mit hoher Zeitersparnis aufstellen. Sie ermöglichen zudem eine optimale Anpassung an das Füllgut. Die Kartons sind wahlweise für die DIN-Grössen A5, A4 und A3 erhältlich.

  • Material: Wellpappe
  • Qualität: 1.3
  • Farbe: braun
  • Innenmasse (B/T/H): 150 x 220 x 170 mm, Masse flachliegend (B/T/H): 250 x 375 mm, Gewicht: 0,14 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 215 x 305 x 200 mm, Masse flachliegend (B/T/H): 313 x 525 mm, Gewicht: 0,24 kg
  • Innenmasse (B/T/H): 310 x 430 x 300 mm, Masse flachliegend (B/T/H): 460 x 745 mm, Gewicht: 0,48 kg
  • 20 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
FEFCO-Code:
711
Material:
Wellpappe
Bauart:
Karton
passend für:
DIN A5
Format:
DIN A5
Innenmasse B x T x H:
220 x 150 x 170 mm
Qualität:
B 1.3
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, FEFCO-0711, Fefco0711, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, 67703, 67703-SW81, Faltkartons, Faltkarton, Zügelboxen, Kartonschachtel, Kartonbox, Trauer-Briefumschlag, Trauer-Briefhülle, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,88*
€ 31,12*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 22,77*
€ 31,12*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,12*
€ 37,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,89*
€ 36,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,57*
€ 35,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,71*
€ 34,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,71*
€ 32,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,1385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.