Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienvernichter HSM StoreEx OMDD 130, für CD´s/DVD´s/Kreditkarten, Partikelschnitt 2,2 x 4 mm, P-4, 51 l Auffangvolumen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-660371
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026631078948
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter

Der HSM StoreEx OMDD 130 wurde für höchste Sicherheitsanforderungen bei der Vernichtung von CDs, DVDs und Kreditkarten entwickelt. Dank seiner einfachen Bedienung ist er äusserst benutzerfreundlich und fügt sich nahtlos in Ihre Arbeitsumgebung ein.

Dieser in Deutschland aus hochwertigen Materialien gefertigte Medienshredder steht für erstklassige Qualität und Langlebigkeit. Die Schneidwellen aus induktionsgehärtetem Vollstahl sind äusserst robust und garantieren eine lange Lebensdauer. Der durchzugsstarke Motor ermöglicht eine hohe Schnittleistung auch im Dauerbetrieb. Der Medienvernichter ist mit einer CD-Eingabeöffnung ausgestattet, die sowohl unbeabsichtigten Einzug verhindert als auch als Splitterschutz dient. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch beim Einlegen von Material, und der automatische Rücklauf behebt Materialstau, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.

Funktionen und Merkmale:

  • Geeignet für Kreditkarten,CD/DVD
  • Automatischer Rücklauf bei Materialstau
  • Stand-by Funktion zur Energieeinsparung
  • Sicherheitselement mit CD-Eingabeöffnung
  • Integrierte Lichtschranke für automatischen Start bei Materialzufuhr
  • Anzeige für vollen Auffangbehälter und automatische Abschaltung
  • Fahrbar dank Rollen für bequemen Transport und Flexibilität am Arbeitsplatz

Wichtige Details:

  • Schnittart: Partikelschnitt
  • Schnittgrösse: 2,2 x 4 mm
  • Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964): E-5|O-5|T-6
  • Leistungsaufnahme: 1920 W
  • Spannung / Frequenz: 220-230 V / 50 Hz
  • Eingabebreite: 130 mm
  • Behälter-/Auffangvolumen: 51 l
  • Durchsatzleistung CD/DVD: 2000 St/h
  • Geräuschpegel (Leerlauf): ca. 60 dB(A)
  • Masse:B 620 x T 487 x H 1021 mm
  • Gewicht: 91,1 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.842,98*
€ 2.940,62*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 3.581,64*
€ 3.676,28*
€ 4,95*
ab € 3.688,69*
€ 3.784,23*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.676,28*
€ 4.374,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.658,79*
€ 4.353,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.608,25*
€ 4.293,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.582,12*
€ 4.262,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.581,64*
€ 4.262,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.