Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Fellowes AutoMax™ 90M, Mini-Schnitt, Sicherheitsstufe P-4, 17 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-659833
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Der stilvolle Aktenvernichter AutoMaxtrade, 90M von Fellowes ist ein zuverlässiges Produkt zum sicheren Vernichten Ihrer vertraulichen Dokumente.

Mit einer automatischen Kapazität von bis zu 90 Blatt und einer manuellen Kapazität von 9 Blatt (70 g/msup2,) können Sie schnell und effizient arbeiten. Jedes Blatt A4-Papier wird in über 1000 Minischnitt-Partikel mit einer Schnittbreite von 4 x 12 mm zerkleinert, was eine Sicherheitsstufe P-4 gewährleistet. Der Aktenvernichter vernichtet 90 Blatt in nur ca. 5 Minuten bei einer Betriebsdauer von 10 Minuten. Dank des automatischen Rücklaufs und des Schlafmodus funktioniert er störungsfrei. Zudem zerkleinert der Aktenvernichter besonders effektiv Büroklammern und auch Kreditkarten.

Mit einer Arbeitsbreite von 220 mm und einem unglaublichen Auffangvolumen von 17 l ist er ideal für den Büroalltag geeignet. Die Schneidewalzen bestehen aus Metall und die Schnittart ist ein Mini-Schnitt mit einer Schnittgeschwindigkeit von 50 mm/s. Der beeindruckende Aktenvernichter AutoMaxtrade, 90M von Fellowes ist die somit perfekte Lösung für Ihre Datenschutzbedürfnisse.

Wichtige Details:

  • Vernichtet bis zu 90 Blatt automatisch und 9 Blatt manuell (70 g/msup2,)
  • Schneidet jedes Blatt A4-Papier in über 1000 Minischnitt Partikel
  • Schnittbreite x Schnittlänge: 4 x 12 mm
  • Sicherheitsstufe P-4: 3x sicherer als ein Standard-Partikelschnitt
  • Vernichtet 90 Blatt in ca. 5 Minuten bei einer Betriebsdauer von 10 Minuten
  • Automatischer Rücklauf und Schlafmodus sorgen für einen störungsfreien Betrieb
  • Vernichtet auch Heftklammern, Büroklammern und Kreditkarten
  • Arbeitsbreite: 220 mm
  • Auffangvolumen: 17 l
  • Material Schneidewalzen: Metall
  • Schnittart: Mini-Schnitt
  • Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.