Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage ARTWORK, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-62915
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7201-07
EAN/GTIN:
     4005546711201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibtischunterlage 650 x...

Formschöne, trapezförmige Schreibunterlage mit reflexarmer, transparenter Abdeckung. Ideal zum Unterlegen von Notizen und Verzeichnissen, etc. Rutschfest, abwischbar und strapazierfähig.
Masse: 680 x 520 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
520 mm
Breite:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, 62915, 62915-SW81, Kunststoffschreibunterlage, Papier-Schreibunterlage
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,52*
€ 16,46*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,74*
€ 16,69*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,53*
€ 17,81*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,13*
€ 19,38*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,22*
€ 33,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,67*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,73*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.