Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schneidständer, Schnittbreite 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-62159
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55416
EAN/GTIN:
     4030177007492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
hüdig + rocholz schneidständer
schneidständer
schneidständer schnittbreite 1600mm

Für gleichzeitigen Einsatz von 2 verschiedenen Materialien wie z.B. oben Folie, unten Papier.

  • Rollendurchmesser: max. 750 mm
  • max. Rollengewicht: je 150 kg
  • Austrittshohe 890/1215 mm
  • die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
  • Lieferung: ohne Rollen, (zerlegt Montageanleitung liegt bei)


Leicht auswechselbare Messerkassette, Rundmesser für Papier, Wellpappe, etc. Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien (Lieferung ohne Verpackungsrollen).

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fahrbar:
Nein
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
1940 x 970 x 1740 mm
Rollendurchmesser:
750 mm
Schnittbreite:
1600 mm
Tragkraft:
150 kg
Höhe:
1740 mm
Gewicht:
75 kg
Tiefe:
970 mm
Breite:
1940 mm
Weitere Suchbegriffe: 62159, 62159-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 932,25*
€ 1.018,43*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 993,17*
€ 1.087,06*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.024,28*
€ 1.116,86*
€ 4,95*
ab € 1.070,97*
€ 1.162,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.336,59*
€ 1.439,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,39*
€ 1.712,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,25*
€ 1.682,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.362,21*
€ 1.621,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,86*
€ 1.600,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,59*
€ 1.590,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.