| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-62148 Herst.-Nr.: 2043 EAN/GTIN: 4030177003715 |
| | |
|
| | |
| Das Untertischmagazin von Hüdig + Rocholz ist speziell für den Pack- und Arbeitstisch 1600 oder 2000 entwickelt worden und schafft Ordnung in Ihren Arbeitsabläufen. Das praktische fahrbare Untertischmagazin verfügt über insgesamt vier Lenkrollen, die es Ihnen ermöglichen das Transportgerät mithilfe des Steuergriffs flexibel von A nach B zu bewegen. Zwei Rollen sind dabei als Feststeller konstruiert, sodass Sie die Möglichkeit haben das Untertischmagazin an jedem beliebigen Ort festzustellen. Insgesamt hat das fahrbare Kartonagenmagazin acht Zwischenteiler, jeweils vier grosse und kleine Bügel. Sie können ungefähr 160 Faltkartons bis zu einem Gesamtgewicht von bis zu 100 kg in dem Magazin verstauen, die Sie somit immer griffbereit haben. Die lange Variante des Untertischmagazins hat Abmessungen von 1600 mm in der Breite, 600 mm in der Tiefe und 604 mm in der Höhe. Wichtige Details: - 4 Lenkrollen, wovon 2 feststellbar sind
- 4 kleine und 4 grosse Bügel
- Steuergriff
- bis zu ca. 160 Faltkartons
- Tragkraft: 100 kg
- Gewicht: 27 kg
- Masse: B 1600 x T 600 x H 604 mm
- Farbe: hellgrau
- 3 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | hellgrau | Anzahl Böden: | 1 | Traglast: | 100 kg | Höhe: | 604 mm | Gewicht: | 27,5 kg | Tiefe: | 600 mm | Breite: | 1600 mm | Typ: | Untertisch-Magazin, lang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Untertischmagazin, packplatz, 62148, 62148-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Arbeitstisch, Packstation |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,74* | € 373,38* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,72* | € 375,07* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,21* | € 419,78* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,52* | € 421,09* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 377,30* | € 443,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|