Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer, waagerecht, Schnittbreite 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-62143
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55307
EAN/GTIN:
     4030177007416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer

Freistehend oder als Beistellgerät für Packtische. Problemloses Abrollen und Schneiden. Universell einsetzbar, z.B. Papier, Pappe, Folie bis Ø 750 mm auf Tischhöhe.
Metallteile anthrazitgrau (RAL 7016)
Schneidvorrichtung schwarz matt, pulverbeschichtet
Rollendurchmesser: max. 750 mm
die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
max. Rollengewicht: 200 kg
Austritthöhe des Materials: 890 mm
Lieferung: ohne Rolle, (zerlegt Montageanleitung liegt bei)
Leicht auswechselbare Messerkassette, Rundmesser für Papier, Wellpappe, etc. Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien (Lieferung ohne Verpackungsrollen).

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Fahrbar:
Nein
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
1090 x 970 x 1050 mm
Rollendurchmesser:
750 mm
Schnittbreite:
750 mm
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
1060 mm
Gewicht:
39 kg
Tiefe:
970 mm
Breite:
1090 mm
Weitere Suchbegriffe: 62143, 62143-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 527,47*
€ 601,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 564,03*
€ 637,89*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,50*
€ 654,29*
22 Tage
13
Frei Haus
ab € 615,03*
€ 689,05*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 729,53*
€ 803,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,70*
€ 956,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,98*
€ 937,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,76*
€ 910,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,38*
€ 892,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,53*
€ 868,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,66*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,05*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256075
ab € 358,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.