Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer, waagerecht, Schnittbreite 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-62140
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55310
EAN/GTIN:
     4030177007423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
horizontale schneidständer hüdig+ro...
schneidständer waagerecht
schneidständer

Freistehend oder als Beistellgerät für Packtische. Problemloses Abrollen und Schneiden. Universell einsetzbar, z.B. Papier, Pappe, Folie bis Ø 750 mm auf Tischhöhe.
Metallteile anthrazitgrau (RAL 7016)
Schneidvorrichtung schwarz matt, pulverbeschichtet
Rollendurchmesser: max. 750 mm
die Angaben für Aussenmasse sind inkl. Rolle
max. Rollengewicht: 200 kg
Austritthöhe des Materials: 890 mm
Lieferung: ohne Rolle, (zerlegt Montageanleitung liegt bei)
Leicht auswechselbare Messerkassette, Rundmesser für Papier, Wellpappe, etc. Klingenmesser für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien (Lieferung ohne Verpackungsrollen).

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Fahrbar:
Nein
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Aussenmasse B x T x H:
1340 x 970 x 1050 mm
Rollendurchmesser:
750 mm
Schnittbreite:
1000 mm
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
1060 mm
Gewicht:
37 kg
Tiefe:
970 mm
Breite:
1340 mm
Weitere Suchbegriffe: 62140, 62140-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,33*
€ 615,74*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 578,58*
€ 653,20*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,76*
€ 670,23*
€ 4,95*
ab € 627,63*
€ 705,37*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 765,81*
€ 835,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,27*
€ 993,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,81*
€ 974,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,59*
€ 949,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,67*
€ 931,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,81*
€ 911,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.