Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch Plateau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-57859
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     737.35.6
EAN/GTIN:
     4050558000843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Glas-Tisch
Glastisch

Edelstahl und satiniertes ESG-Glas
H 500 x B 450 x T 450 mm

Weitere Informationen:
Plattenstärke:
8 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
Glas
Oberfläche Gestell:
gebürstet
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Gestellform:
Rundrohrfuss
Oberfläche:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Farbe Gestell:
Edelstahl
Belastbarkeit:
15 kg
Tiefe:
450 mm
Material:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Höhe:
500 mm
Gewicht:
Sep 13 kg
Breite:
450 mm
Material Gestell:
Edelstahl
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Rechtecktisch, glastisch beistelltisch, rechtecktisch, beistelltisch edelstahl, 57859, 57859-SW81, Beistelltische, Ablagetisch, Couchtisch, Tisch, Glasbeistelltisch, Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,48*
€ 174,72*
€ 4,95*
ab € 140,69*
€ 175,26*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 175,65*
€ 217,58*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,67*
€ 254,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,35*
€ 239,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.