Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsfäden, 125 mm, 5000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-56412
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     TE-125-STACH-CLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschieß-Fäden
Anschießfäden
Etikettier-Fäden
Etikettierfäden

manuell zusammenzustecken
125 mm lang
Polypropylen, farblos
5000 Stück

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen (PP)
Anzahl:
5000
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Heftfäden, Hängeetikett Nylonfäden, Hängeschilder, anschießfäden avery dennison, anschieß fäden, 56412, 56412-SW81, Warenanhänger, Hängeetiketten, Auszeichner, Preisauszeichnungsgerät, Stückwarenanhänger, Preisauszeichner, Warenauszeichner, Preis-Hängeetikett mit Faden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,71*
€ 31,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 38,89*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,39*
€ 45,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,06*
€ 42,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,47*
€ 41,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,04*
€ 39,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,39*
€ 33,78
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,00568* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.