Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 12 Personen, Rechteck, Standfuss B 3500 x T 1000 x H 720-820 mm, Kirsche Romana/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-54006
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     131-338 23/23 04 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1600x800
besprechungstisch

Gerade im Premiumbereich ist der erste Eindruck ausschlaggebend und sollte daher von Beginn an repräsentativ und hochwertig wirken. Sie sind ganz Ohr Dann ist dieser Konferenztisch in den Abmessungen 3500 x 1000 (B x T) mm genau der Richtige für Sie! Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Wie sich die Farbe mit Ihrer Einrichtung verträgt, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Kirsche Romana strahlt der Rechtecktisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Die Tischplatte fusst fest auf dem robusten Standfuss-Gestell aus mattem Aluminium mit Gleitern. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichschreiben entgegen. Der Konferenztisch ist für eine Anzahl von 12 Gesprächsteilnehmern ausgelegt. Die ausfahrbaren Gestellbeine verfügen über eine Höheneinstellung innerhalb von 720 bis 820 mm. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung der Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana

Tischgestell:

  • Standfuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Silber matt
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 820 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 80 x 80 mm
  • 500 x 500 grosse Fussplatte
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 12 Personen
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse: B 3500 x T 1000 x H 720-820 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Gestellform:
Standfuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Anzahl Personen:
bis 12
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe min.:
720 mm
Höhe von:
720 mm
Farbe Fuss:
silber/schwarz
Höhe max.:
820 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
Kirsche Romana
Tischanschlussfeld:
Nein
Oberfläche Gestell:
matt
Höhe bis:
820 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
silber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
1000 mm
Breite:
3500 mm
Material Gestell:
Aluminium
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch l 2000 x t 1000 x h 1100 mm, 54006, 54006-SW81, Konferenztische, Tischanlage (Besprechungstisch, Konferenztisch), Couchtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Ovaltisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Klapptisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Quadrattisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Sonderformtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.812,61*
€ 2.055,63*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.259,75*
€ 2.538,30*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.538,30*
€ 3.020,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.500,81*
€ 2.975,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.380,33*
€ 2.832,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.315,12*
€ 2.754,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.259,75*
€ 2.689,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.