Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, mit Tischanschlussfeld, bis 8 Personen, Rechteck, Standfuss B 2200 x T 100 x H 720-820 mm, Kirsche Romana/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-54003
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     131-300NETBOX 23/23 04 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Besprechungstisch-Verkettungsplatte
Besprechungstischverkettungsplatte

Vor allem der Premiumbereich stellt höchste Ansprüche an Qualität und eine repräsentative Optik. Exakt dies vertritt der Konferenztisch in den Massen 2200 x 100 (B x T) mm. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Raum passt, wenn Sie sich vergrössern! Wählen Sie die Farbvariante in Kirsche Romana, löst der Rechtecktisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten Standfuss-Gestell aus mattem Aluminium mit Gleitern. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichsschrauben entgegen. An diesem Konferenztisch finden bis zu 8 Gesprächsteilnehmer zusammen. Das Modell ist zwischen von 720 bis 820 mm höheneinstellbar. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. Tischanschlussfeld:
    • Zum Einlassen in Tischplatten
    • Aufklappbar
    • 2 x Schutzkontaktsteckdose
    • 2 x RJ-45-Netzwerkanschluss

Tischgestell:

  • Standfuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Silber matt
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 820 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 80 x 80 mm
  • 500 x 500 grosse Fussplatte
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Für bis zu 8 Personen geeignet
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen (B x T x H): 2200 x 100 x 720-820 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Gestellform:
Standfuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Anzahl Personen:
bis 8
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe min.:
720 mm
Höhe von:
720 mm
Farbe Fuss:
silber/schwarz
Höhe max.:
820 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Plattenstärke:
25 mm
Farbe:
Kirsche Romana
Tischanschlussfeld:
Ja (inkl. 2 x Schutzkontaktsteckdose, 2 x RJ-45-Netzwerkanschluss)
Oberfläche Gestell:
matt
Höhe bis:
820 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
silber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
100 mm
Breite:
2200 mm
Material Gestell:
Aluminium
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, 54003, 54003-SW81, Konferenztische, Tischanlage (Besprechungstisch, Konferenztisch), Couchtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Ovaltisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Klapptisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Quadrattisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Sonderformtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.530,17*
€ 1.763,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.910,10*
€ 2.176,94*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.176,94*
€ 2.590,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.154,17*
€ 2.563,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.041,87*
€ 2.429,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.975,73*
€ 2.351,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.910,10*
€ 2.273,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.