Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer 2-fach, fahrbar, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-51819
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     VP 1014
EAN/GTIN:
     4045916004052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
schneidständer manuflex

Stabile Stahlrohrkonstruktion in Anthrazit. Mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar. Achsdurchmesser 25 mm. Schneidgerät mit handlich gestaltetem Schneidschlitten, drehbarem Bedienungsgriff und 6 auswechselbaren Klingen.

  • Bis 850 mm Rollendurchmesser: Tragkraft pro Rolle 70 kg
  • Bis 450 mm Rollendurchmesser: Tragkraft pro Rolle 120 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fahrbar:
Ja
Ausrichtung:
waagerecht
Typ:
Grundelement
Masse B x T x H:
1650 x 700 x 1250 mm
Rollendurchmesser:
850 mm
Schnittbreite:
1500 mm
Tragkraft:
70 kg
Höhe:
1250 mm
Gewicht:
26.300 kg
Tiefe:
700 mm
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: 51819, 51819-SW81, Schneidgerät, Doppelschneidständer, Schneidegerät, Roll-Schneidemaschine (Langschneider), Papierschneidemaschine (Langschneider)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 757,49*
€ 845,64*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 946,85*
€ 1.038,59*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,59*
€ 1.235,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,01*
€ 1.220,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,52*
€ 1.181,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,69*
€ 1.155,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,85*
€ 1.126,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.