Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch BARI, Rechteck, Form A, C-Fuss B 1600 x T 800 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-51482
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     019-010-9310-93
EAN/GTIN:
     4004479148610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Rechteckschreibtisch

Sie gehen bei der Planung gern auf Nummer Sicher, halten sich aber gern viele Möglichkeiten offen Diese Strategie verfolgt auch das Büromöbelprogramm BARI. Schon in puncto Schreibtische eröffnet es Ihnen dank einer Vielfalt verschiedenster Elemente unendliche Kombinations- und Erweiterungsmöglichkeiten.

Ob in klassisch eckigen Grundformen oder ergonomisch geformten Freiformen, lassen sich die Schreibtische BARI ganz Ihren Bedürfnissen und Büroräumen anpassen. Der rechteckige BARI Schreibtisch eignet sich bestens als Ausgangs-Element. Wahlweise in den Breiten 800, 1200 oder 1600 mm bietet er Arbeitsfläche nach Mass. Damit Sie gleich wissen, wie er sich in Ihrem Büro macht und ob Sie ihn noch z.B. durch Verkettungs- und Anbauplatten erweitern möchten, steht Ihnen unser kostenfreier 3D Planungs-Service zur Verfügung.

Noch mehr Entscheidungsfreiheit haben Sie beim Schreibtisch BARI in Bezug auf sein Dekor, das in vielen unterschiedlichen Varianten erhältlich ist. Und wofür Sie sich letzten Endes auch entscheiden: Der Schreibtisch BARI bietet ein solides Arbeiten mit seinem stabilen C-Fuss-Gestell, dessen Kufen über Höhenausgleichsschrauben verfügen.

Schreibtischplatte:

  • Schreibtisch mit 800 mm Tiefe und wahlweise 800, 1200 oder 1600 mm Breite
  • Schreibtischplatte aus massiver, melaminharzbeschichteter Spanplatte in verschiedenen Dekoren
  • Stärke Melaminplatte 28 mm mit 3 mm Dickkante und entsprechend der DIN-Norm gerundet
  • Beidseitige Melaminharzbeschichtung robust und pflegeleicht

Schreibtischgestell:

  • Flexibles und stabiles C-Fussgestell komplett aus alufarbigem (RAL 9006) Stahl
  • Kufen mit Höhenausgleichsschrauben
  • Arbeitshöhe justierbar zwischen 680 und 820 mm

Weitere Details:

  • Rundum-Service: Die Montage ist inklusive
  • Entscheidungshilfe: Unser 3D Planungsservice ist ebenfalls inbegriffen
  • Masse: T 800 x H 680 - 820 mm, Breite wahlweise 800, 1200 oder 1600 mm
  • Grosse Auswahl: Verschiedene Dekore für jeden Geschmack
  • Geprüfte Sicherheit: Das Büromöbelprogramm BARI trägt das Gütesiegel der LGA Nürnberg
  • Garantierte Qualität: Made in Germany
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
680 mm
Verkettung:
nicht möglich
Zertifikate:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
hellgrau
Plattenstärke:
28 mm
Kabeldurchlass:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
820 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Gattung:
Rechteck
Rückseitenblenden:
Nein
Farbe Platte:
hellgrau
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch röhr, 51482, 51482-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 372,43*
€ 442,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 464,33*
€ 548,84*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,84*
€ 653,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,08*
€ 642,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,66*
€ 625,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,07*
€ 603,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,33*
€ 552,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.