| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-49648 Herst.-Nr.: 9330-701 EAN/GTIN: 4052301002920 |
| | |
|
| | |
| - für die optimale Präsentation Ihrer Produkte
- ideal auch für Schulungen und Seminare
- PP-Hartfolie, extra stark
- umweltfreundlich, dokumentenecht und lösemittelbeständig
- Einstecktaschen auf Vorderdeckel und Rücken DIN A4
- 2-Ring-Mechanik
- Rückenbreite ca. 5 mm höher als Füllhöhe
- 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Überbreite: | Nein | Ringmechanik: | 2-Ring-Mechanik | Niederhalter: | Nein | Einschubtasche: | Ja | Rückenbreite: | 40 mm | Format: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 transparent, ringbuch a4, ringbuch, 49648, 49648-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Angebotsordner, Ringbuchmappe, Markenqualität, Ordner schmal, Ordner transparent, Projektordner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,50* | € 6,05* | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,665* | € 7,545* | | | | Lager 3635 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,842* | € 9,132* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|