Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platten Yoga Rost, schwarz, 11 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-46865
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11105 YOGA ROST, 11 STK., SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4260061890347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost

Flexibler und strapazierfähiger Bodenrost aus 100 % Polypropylen. Er ist ideal für alle Böden geeignet, auf denen eine trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche gewünscht wird. Der Belag ist UV-beständig und vollkommen wartungsfrei. Die Platten von Yoga Rost- können leicht zusammengesteckt und auch problemlos wieder demontiert werden.

  • Masse: 300 x 300 mm
  • 11 Stück = 1 VE


Einsatzgebiete und Anwendungsbereiche:
Garagen, Hobbyräume, Terrassen, Montageplätze, Messen, Grossveranstaltungen, Schwimmbäder, Duschen und Umkleidekabinen.
Die Vorteile auf einen Blick:

  • im Innen- und Aussenbereich einsetzbar
  • trittsicher und rutschfest (R 10 DIN 51130)
  • erstklassige Drainage (V10 DIN 51130)
  • Brennverhalten (B3 DIN 4102)
  • hoch belastbar bis min. 22.000 kg/qm
  • wartungsfrei, einfach zu reinigen
  • leicht zu verlegen und zu demontieren
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Recyclebar:
Nein
Stärke:
14 mm
Rutschhemmend:
Ja
Konfektionierung:
Platten
Belastbarkeit:
220000 kg
Zuschneidbar:
Ja
Form:
eckig
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN 51130
Temperaturformbeständigkeit von:
-18 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
60 °C
Material:
Polypropylen (PP)
Einsatzort:
Innenbereich
Resistenzeigenschaft:
Öle und Chemikalien
Breite:
300 mm
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, miltex schmutzfangmatte schwarz, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, 46865, 46865-SW81, Bodenroste, Kokosbelag, Jutebelag, Teppichfliese, Sisalbelag, Synthetikfaser-Teppichboden, Woll-Teppichboden, Baumwoll-Teppichboden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 60,28*
€ 77,07*
€ 4,95*
ab € 60,28*
€ 77,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 67,35*
€ 85,89*
€ 4,95*
ab € 69,36*
€ 88,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 84,00*
€ 106,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,09*
€ 126,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,34*
€ 125,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,58*
€ 118,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,23*
€ 114,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,00*
€ 99,96
pro Paket
1 Paket enthält 1 m² (ab € 84,00* pro m²)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
11155
ab € 10,26*
Zubehör
Miltex
11135
ab € 34,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.