Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Kantenleisten, blau, silber, rot, schwarz, 30 x 5,5 cm Version: 05 - schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Kantenleisten, blau, silber, rot, schwarz, 30 x 5,5 cm Version: 05 - schwarz
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Kantenleisten, blau, silber, rot, schwarz, 30 x 5,5 cm Version: 05 - schwarz
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Kantenleisten, blau, silber, rot, schwarz, 30 x 5,5 cm Version: 05 - schwarz
Artikel-Nr.:
     158-ML1113.05
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11135
EAN/GTIN:
     4260061890408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Easy Event Kantenleisten strapazierfähig, lärmdämmend, für Innen und Außen

Ausgewählte Version: 05 - schwarz

Miltex Yoga Easy Event Kantenleisten

  • aus 100 % Polypropylen, strapazierfähig, lärmdämmend
  • im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • rutschhemmend in Nassbereichen R10 DIN 51130
  • erstklassige Dränage V10 DIN 51130
  • Brennverhalten CE EN 14041
  • wartungsfrei, einfach zu reinigen
  • leicht zu verlegen und zu demontieren
  • hoch belastbar

Anwendungsbereiche:
Montageplätze, Montagestraßen, Messen, Großveranstaltungen, Autoverkaufsräume, Nassbereiche in Schwimmbädern, Duschen, Umkleidekabinen, Garagen, Hobbyräume, Terassen.

Technische Daten:
Stärke: 14,0 mm

Gewicht: 3,0 kg/m²

Farben: ../1Grün, ../2Blau, ../3Silber, ../4Rot, ../5Schwarz

Zubehör: Kantenleisten, Ecken, Expansionsleisten, Trennschlitten


  • Version: 05 - schwarz
  • Größe: 30,0 x 5,5 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
5,5
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 33,69*
€ 45,29*
11 Tage
nicht lagernd
pro m²
€ 5,00*
ab € 33,62*
€ 47,30*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 36,53*
€ 48,83*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 36,50*
€ 48,83*
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,87*
€ 55,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,83*
€ 58,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,09*
€ 57,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,62*
€ 54,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,85*
€ 52,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,74*
€ 49,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,53*
€ 43,47
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,653* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.