Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombination Teilereinigungsgerät Typ KP und Spezialreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-46693
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     104626
EAN/GTIN:
     4030209200587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Das Teilereinigungsgerät "Typ KP" ist ein manuelles Reinigungsgerät, das in einer robusten und stabilen Gerätekonstruktion in Industrieausführung gefertigt wurde. Mit geeigneten Spezialreinigern wird es zu einer Arbeitseinheit kombiniert, in welcher der Reiniger bis zu einer Sättigung (je nach Anwendung ca. 6 Monate bis 2 Jahre) im Kreislauf geführt wird. Da die Reinigungsflüssigkeit nicht erhitzt werden muss (Kaltreinigungsverfahren) und diese mehrfach verwendet werden kann, sparen Sie Zeit und Energiekosten und schonen so die Umwelt und senken Ihre Betriebskosten. Das Reinigungsgerät ist mit einer patentierten, selbstansaugenden Kreislaufpumpe ausgestattet, die Energie spart und absolut störungs- und wartungsfrei arbeitet.
Viele weitere Gerätetypen und Spezialbauten auf Anfrage erhältlich.
Die Einsatzmöglichkeiten dieses Produkts sind vielseitig. Es kann zur Teilereinigung und Oberflächenentfettung, Wartung und Instandhaltung (Produktionsanlagen, Förderbändern, Armaturen, Pumpen, Motoren etc.) und Reparatur und Wartung von Transportmitteln aller Art (PKW, LKW, Stapler, Land- und Baumaschinen etc.) genutzt werden.
Die Lieferung erfolgt mit Reiniger -»Purgasol-«. Die Auffangwanne -»Typ Wk-« muss separat bestellt werden.

Wichtige Details:

  • Für Fassgrösse: 200 l
  • Arbeitsfläche: 800 x 540 mm
  • Arbeitshöhe: 265 mm
  • Tragfähigkeit: 80 kg
  • Anschluss (Wechselstrom): 230 V
  • Masse (B/T/H): 540 x 800 x 265 mm
  • Gewicht (ohne Fass): 19 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Arbeitshöhe:
265 mm
Nennspannung:
230 V
Arbeitsbreite:
800 mm
Lieferumfang:
Teilereinigungsgerät Typ KP, 200 l Spezialreiniger
Tiefe:
800 mm
Pumpentyp:
Elektropumpe
Arbeitstiefe:
540 mm
Für Fassgrösse:
200 l
Material:
Stahl
Traglast:
80 kg
Höhe:
265 mm
Gewicht:
199 kg
Breite:
540 mm
Inhalt:
200 l
Zertifikate:
TÜV geprüft, GS geprüft
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, kaltreiniger 200 ltr, industriereiniger, ibs scherer kaltreiniger, 46693, 46693-SW81, Reinigungsmaschine, Reinigungsgerät, Reiniger, Ultraschall-Reiniger, Spezialreiniger, Teilereinigungsmaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 791,98*
€ 928,14*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 840,76*
€ 976,46*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1.162,84*
€ 1.332,21*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.160,01*
€ 1.332,21*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,21*
€ 1.585,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,46*
€ 1.564,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,02*
€ 1.485,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,24*
€ 1.436,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,01*
€ 1.380,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.