Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenbox Big Box 670 l, B 1200 x T 1000 x H 800 mm, geschlossen, klappbar, silbergrau, 3 Kufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-464026
Herst.-Nr.:
     FP-DLK121008K GRAU
EAN/GTIN:
     4260582170669
Suchbegriffe:
Palettenbox
Paletten-Faltbox
Palettenfalt-Boxen
Palettenfaltbox

Im anspruchsvollen Arbeitsumfeld hat Materialqualität höchste Priorität. Leichtes, langlebiges High Density Polyethylen (HDPE) verhindert die Korrosion der Palettenbox. Die stapelbare Palettenbox Big Box ist platzsparend und sorgt für eine effiziente Raumnutzung. Sie ist mit Gabelstapler oder Hubwagen unterfahrbar.

Anwendungsmöglichkeiten der Palettenbox Big Box:

  • Zur Lagerung und zum Transport von schweren und sperrigen Gütern geeignet
  • Per Gabelstapler und Hubgerät unterfahrbar
  • Auch für den Lebensmittelkontakt verwendbar
  • Nicht für Flüssigkeiten geeignet

Pluspunkte der Palettenbox auf einen Blick:

  • ISO-Format
  • Robuste und platzsparend klappbare Bauweise
  • Boden und Wände geschlossen
  • Glatte Wände, leicht zu reinigen
  • Unterbau mit 3 Kufen
Weitere Informationen:
Farbe:
silbergrau RAL 7001
Fahrbar:
unterfahrbar
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Deckel:
optional
Volumen:
670 l
Faltbar:
Ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Innenmasse B x T x H:
1120 x 920 x 650 mm
Tiefe:
1000 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Lebensmittelecht:
Ja
Stapelbar:
Ja
Höhe:
800 mm
Unterbau:
Kufen
Gewicht:
48 kg
Behältertyp:
Palettenbox
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: paletten-faltbox pp, paletten faltbox, 464026, 464026-SW81, Grossbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,33*
€ 320,91*
€ 4,95*
ab € 275,88*
€ 321,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 344,81*
€ 399,71*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,71*
€ 475,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,04*
€ 474,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,86*
€ 465,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,96*
€ 446,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,81*
€ 410,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.