Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inlay Sack für CEMO PE Sicherheitsbehälter für Akkus, für Behältergröße L, Volumen 610 l, ADR-konform, Kunststoff, B 970 x H 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463942
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052886422427
Suchbegriffe:
Lithium-Ionen Lagerbehälter
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack

Dieser Inlay Sack ist ein passendes Zubehör für den aus PE gefertigten Sicherheitsbehälter für Lithium-Akkus von CEMO.

Er ist wahlweise in einer Variante für den Behälter der Grösse S oder in einer Ausführung für den Behälter der Grösse L erhältlich.

In der ersten Variante besitzt der Sack ein Aufnahmevolumen von 195 l und die Masse von B 760 x H 1,5 mm, in der zweiten Variante verfügt er über ein Fassungsvermögen von 610 l und über die Masse von B 970 x H 1,5 mm

Aus dickem Kunststoff bestehend und den ADR-Transportbestimmungen für Gefahrgut entsprechend, fungiert der einfach handhabbare Sack als Innenverpackung für die im Sammelbehälter verwahrten Akkus.

Darüber hinaus hält er das Behälterinnere frei von Verunreinigungen und kann mit Vermiculite Puffermaterial oder Blähglasgranulat befüllt werden.

Ausführung:

  • Geeignet für den aus Polyethylen (PE) gefertigten Sicherheitsbehälter für Lithium-Akkus von CEMO
  • Dient als Innenverpackung für die Aufbewahrung gebrauchter Akkus und hält den Behälter innenseitig sauber
  • Kann auch mit Vermiculite Puffermaterial oder Blähglasgranulat befüllt werden
  • Entspricht den ADR-Transportbestimmungen für Gefahrgut
  • Einfache Handhabung
  • Wahlweise als Variante
    • für den PE Sicherheitsbehälter der Grösse S mit einem Volumen von 195 l
    • für den PE Sicherheitsbehälter der Grösse L mit einem Volumen von 610 l

Weitere Details:

  • Material: jeweils dicker Kunststoff
  • Masse: B 760 x H 1,5 mm (für Behältergrösse S) bzw. B 970 x H 1,5 mm (für Behältergrösse L)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 22,34*
€ 30,55*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,12*
€ 32,55*
41 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,82*
€ 32,91*
18 Tage
16
Frei Haus
ab € 28,45*
€ 38,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 76,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.