Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-und Stapelbehälter Noah, ohne Deckel, Boden undWände geschlossen, Volumen 535 l, Traglast bis 300 kg, Lenk- undBockrollen, B 1200 x T 800 x H 950 mm, lebensmittelechte...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463885
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     2902-BL
EAN/GTIN:
     4260670620120
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter

Der Transport- und Stapelbehälter Noah besitzt ein Fassungsvermögen von 535 l und ist somit ideal für den professionellen Einsatz in Lager und Betrieb. Ausgerüstet mit einem aus 2 Lenkrollen sowie 2 Bockrollen bestehenden Rollen-Unterbau, kann er sowohl für die Aufbewahrung von Waren als auch den zügigen Standortwechsel von Gütern genutzt werden.

Dieser fahrbare Grossbehälter besteht aus lebensmittelechtem und extrem stabilem Niederdruck-Polyethylen. Das Material verhält sich temperaturbeständig in einem Bereich von -40 bis +60 C. Die Seitenwände und der Boden des Behälters sind geschlossen, die verrippten Aussenwände sorgen für ein Maximum an Stabilität. Die glatten Innenwände ermöglichen eine bequeme Reinigung.

Der mobile Transport-und Stapelbehälter Noah ist in unterschiedlichen Farben verfügbar und wird Ihnen bereits komplett montiert geliefert. Seine Aussenmasse belaufen sich jeweils auf B 1200 x T 800 x H 950 mm, die Innenmasse auf jeweils B 1130 x T 730 x H 650 mm bei einem Gesamtgewicht von 26 kg.

Passende Deckel sind als optionales Zubehör verfügbar.

Ausführung:

  • Ideal verwendbar in Lager und Betrieb
  • Stapelbar
  • Seitenwände und Boden geschlossen
  • Verrippte Aussenwände für höchste Stabilität
  • Glatte Innenwände für leichte Reinigung
  • Mit Rollen-Unterbau, bestehend aus 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit jeweils 125 mm
  • Volumen: jeweils 535 l
  • Traglast: bis zu 300 kg
  • Aussenmasse: jeweils B 1200 x T 800 x H 950 mm
  • Innenmasse: jeweils B 1130 x T 730 x H 650 mm
  • Gewicht: jeweils 26 kg

Material:

  • In einem Stück aus Niederdruck-Polyethylen gespritzt
  • Temperaturbeständig im Bereich von -40 bis +60 C
  • Lebensmittelecht

Weitere Details:

  • Anlieferung erfolgt bereits komplett montiert
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Passende Deckel als optionales Zubehör verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, großbehälter pe fahrbar, groß behälter, groß-behälter rollen, 463885, 463885-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,48*
€ 301,29*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 209,24*
€ 326,12*
€ 4,95*
ab € 343,58*
€ 393,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 428,78*
€ 489,61*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,61*
€ 582,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,34*
€ 581,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,60*
€ 577,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,34*
€ 563,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,78*
€ 510,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.