Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-und Stapelbehälter Noah, ohne Deckel, Boden undWände geschlossen, Volumen 535 l, Traglast bis 300 kg, 4 Füsse, L 800 x B 1200 x H 800 mm, lebensmittelechtes Polyethyle...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463880
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     2900-GR
EAN/GTIN:
     4260670620045
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter

Der Transport- und Stapelbehälter Noah besitzt ein Fassungsvermögen von 535 l und ist mit 4 Füssen ausgestattet. In Lager und Betrieb dient er für die platzsparende Aufbewahrung von Waren und Gütern aller Art.

Gefertigt wurde er aus lebensmittelechtem Niederdruck-Polyethylen. Dieses Material ist ausserordentlich robust und temperaturbeständig im Bereich von -40 bis +60 C. Die Seitenwände und der Boden des Behälters sind geschlossen, die verrippten Aussenwände gewährleisten ein Maximum an Stabilität. Die glatten Innenwände sorgen für eine einfache Reinigung.

Zudem überzeugt dieser Grossbehälter durch seine hohe Tragkraft von bis zu 300 kg.

Der Transport-und Stapelbehälter Noah ist in unterschiedlichen Farben verfügbar. Seine Aussenmasse betragen jeweils L 800 x B 1200 x H 800 mm, die Innenmasse belaufen sich auf jeweils L 730 x B 1130 x H 650 mm bei einem Gesamtgewicht von 22,5 kg.

Passende Deckel sind als optionales Zubehör erhältlich.

Ausführung:

  • Ideal einsetzbar in Lager und Betrieb
  • Stapelbar
  • Seitenwände und Boden geschlossen
  • Verrippte Aussenwände für höchste Stabilität
  • Glatte Innenwände für leichte Reinigung
  • Mit 4 Füssen
  • Volumen: jeweils 535 l
  • Traglast: bis zu 300 kg
  • Aussenmasse: jeweils L 800 x B 1200 x H 800 mm
  • Innenmasse: jeweils L 730 x B 1130 x H 650 mm
  • Gewicht: jeweils 22,5 kg

Material:

  • In einem Stück aus Niederdruck-Polyethylen gespritzt
  • Temperaturbeständig im Bereich von -40 bis +60 C
  • Lebensmittelecht

Weitere Details:

  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Passende Deckel als optionales Zubehör verfügbar
Weitere Informationen:
Abschliessbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Volumen:
535 l
Rollenbahngeeignet:
Nein
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
800 x 1200 mm
Aussenhöhe:
800 mm
Lebensmittelecht:
Ja
Stapelbar:
Ja
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Grossbehälter
Inhalt:
null l
Farbe:
grau
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
1130 mm
Deckel:
Nein
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
800 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenbreite:
1200 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-40°C °C
Material:
Polyethylen (PE)
Innenlänge:
730 mm
Temperaturformbeständigkeit bis:
+60°C °C
Innenhöhe:
650 mm
Traglast:
300 kg
Unterbau:
4 Füsse
Serie:
Noah
Gewicht:
22,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenbox, Stapelbehälter, großbehälter pe, groß behälter, großbehälter 535 liter, 463880, 463880-SW81, Grossbehälter, Allzwecklagerbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,42*
€ 229,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,36*
€ 230,08*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 184,64*
€ 275,68*
€ 4,95*
ab € 278,52*
€ 322,96*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 347,82*
€ 399,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,25*
€ 475,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,02*
€ 473,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,15*
€ 463,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,68*
€ 455,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,82*
€ 413,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.