Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schliessfachgarderobe, 2 Säulen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463688
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     463688
EAN/GTIN:
     4251898822403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfachgarderobe
schließfachgarderobe

Diese aus Feinblech gefertigte Schliessfachgarderobe eignet sich ideal für das sichere Verstauen von Wertgegenständen. Sie besteht aus 2 Schliessfachsäulen mit jeweils 5 Schliessfächern sowie einem Oberschrank mit 4 weiteren Schliessfächern. Die Fächer besitzen jeweils die Innenmasse von B 260 x T 470 x H 375 mm bei einer lichten Fachbreite von jeweils 175 mm und sind mit Schwenktüren ausgerüstet. Löcher auf den Fachrückseiten sorgen für eine optimale Luftzirkulation.

Dank der integrierten Sicherheitszylinderschlösser sind die sich in den Wertfächern befindenden Gegenstände bestmöglich vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt. Darüber hinaus zählen eine Kleiderstange sowie 5 Distanzrohre (jeweils 1035 mm lang und 350 mm breit) für die praktische Schuhablage zur Ausstattung.

Die Anlieferung dieser mit 3 Jahren Garantie versehenen Schliessfachgarderobe erfolgt zerlegt. Sie ist wahlweise mit einem farblich in Weissaluminium RAL 9006 oder Lichtgrau RAL 7035 gehaltenen Korpus erhältlich, wobei Ihnen ebenfalls verschiedene, einheitliche Farbvarianten der Fachtüren zur Auswahl stehen. Die Gesamtmasse der Garderobe belaufen sich auf B 1565 x T 500 x H 1950 mm bei einem Gesamtgewicht von 67 kg.

Ausführung und Ausstattung:

  • Bestehend aus 2 Schliessfachsäulen mit jeweils 5 Schliessfächern sowie einem Oberschrank mit 4 weiteren Schliessfächern
  • Mittels Sicherheitszylinderschloss abschliessbare Fächer mit Schwenktüren
  • Lüftungslöcher auf den Fachrückseiten
  • Zusätzlich 1 Kleiderstange
  • Zusätzlich 5 Distanzrohre zur Schuhablage (jeweils L 1035 x B 350 mm)

Weitere Details:

  • Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Gesamtanzahl Abteile: 3 (2 Säulen + 1 Oberschrank)
  • Gesamtanzahl Fächer: 14 (2 x 5 + 4)
  • Material Korpus und Türen: jeweils Feinblech
  • Farbe Korpus: wahlweise weissaluminium RAL 9006 oder lichtgrau RAL 7035
  • Farbe Türen: verschiedene einheitliche Varianten
  • Abteilmasse: jeweils B 300 mm
  • Fachmasse innen: jeweils B 260 x T 470 x H 375 mm
  • Lichte Fachbreite: jeweils 175 mm
  • Aussenmasse: jeweils B 1565 x T 500 x H 1950 mm
  • Gewicht: jeweils 67 kg
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
lichtgrau RAL 7035; platingrau RAL 7036
Ausführung:
4 Schliessfächer statt Hutablage
Material Türen:
Feinblech
Farbe Tür:
platingrau RAL 7036
Material Korpus:
Feinblech
Eigenmarke:
Select
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
3 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Türtyp:
Schwenktür
Fachtiefe:
470 mm
Fachbreite:
260 mm
Schliesssystem:
Sicherheitszylinderschloss
Fachhöhe:
375 mm
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
67 kg
Breite:
1565 mm
Anzahl Fächer:
14 Stk
Weitere Suchbegriffe: 463688, 463688-SW81, Spind, Garderobenschrank, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 555,14*
€ 652,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 744,55*
€ 865,26*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,26*
€ 1.029,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,30*
€ 1.028,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,82*
€ 994,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,28*
€ 954,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,55*
€ 886,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.