Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbehälter, Polyethylen, grau, 600 l, B 825 x T 1240 x H 845 mm, mit Füssen, Einfahrbreite 580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463673
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     32030
EAN/GTIN:
     4250101150227
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
mehrzweck-behälter grau

Mit dem Produkt in Grau erhalten Sie einen Mehrzweckbehälter mit einem Fassungsvermögen von 600 l. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Langlebiges, leichtes Polyethylen (PE) unterbindet die Korrosion des Mehrzweckbehälters. Um die interne Logistik zu erleichtern, ist er mit Gabelstapler oder Hubwagen unterfahrbar.

Anwendungsmöglichkeiten des Mehrzweckbehälters :

  • Sammeln, Sortieren, Lagern und Bereitstellen von Wert- und Verbrauchsstoffen
  • Resistent gegen viele Säuren und Laugen
Weitere Informationen:
Abschliessbar:
Nein
Nutzhöhe:
845 mm
Volumen:
600 l
Griff:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Unterfahrbar:
Ja
Einfahrbreite Schmalseite:
580 mm
Stapelbar:
Nein
Lebensmittelecht:
Nein
Klappbar:
Nein
Nestbar:
Nein
Höhe:
845 mm
Farbe:
grau
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wetterfest:
Ja
Tiefe:
1240 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
250 kg
Gewicht:
27 kg
Unterbau:
Füsse
Breite:
825 mm
Weitere Suchbegriffe: mehrzweck behälter, mehrzweckbehälter 600 l, 463673, 463673-SW81, Grossbehälter, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,82*
€ 516,13*
€ 4,95*
ab € 450,20*
€ 516,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 561,93*
€ 643,36*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,36*
€ 765,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,04*
€ 764,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,28*
€ 758,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,42*
€ 734,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,93*
€ 668,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.