Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippwagen, Polyethylen, blau, B 1170 x T 1590 x H 1100 mm, 1000 l, Schüttkanthöhe 670 mm, bis 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463624
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23074
EAN/GTIN:
     4250101145476
Suchbegriffe:
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Muldenkippwagen

Der Kippwagen in Blau von Asecos garantiert einen einwandfreien Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Leichtes, langlebiges Polyethylen (PE) unterbindet die Korrosion des Kippwagens.

Anwendungsmöglichkeiten des Kippwagens von Asecos:

  • Sammeln und Bereitstellen von Abfall- und Werkstoffen

Die Ausstattung des Kippwagens umfasst:

  • 2 feststellbare Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Kippvorgang:
manuell über die Radachse der Fahrrollen
Farbe:
blau
Bereifung:
2 Bockrollen; 2 feststellbare Lenkrollen
Volumen:
1000 l
Schüttkantenhöhe:
670 mm
Tiefe:
1590 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
250 kg
Höhe:
1100 mm
Gewicht:
49 kg
Unterbau:
Rollen
Durchmesser Bockrollen:
200 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Breite:
1170 mm
Weitere Suchbegriffe: Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen 1m³, kippwagen, 463624, 463624-SW81, Kippbehälter, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,28*
€ 926,80*
€ 4,95*
ab € 808,44*
€ 926,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 955,44*
€ 1.077,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,85*
€ 1.282,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,50*
€ 1.273,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,80*
€ 1.221,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,77*
€ 1.183,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,44*
€ 1.136,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.