Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühkanne, Edelstahl 1.4404, 2 l, Ø 195 x H 345 mm, Pumpaufsatz mit schraubbarer Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463592
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     23139
EAN/GTIN:
     4250101146060
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß

Die Sprühkanne bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Sicherer Umgang mit gefährlichen Stoffen beginnt mit dem geeigneten Material. Die Sprühkanne ist aus stabilem, korrosionsbeständigem Edelstahl hergestellt. Dieses Material ist gegen äussere Einflüsse höchst beständig und daher sowohl für hochentzündliche Stoffe als auch aggressive Chemikalien resistent.

Anwendungsmöglichkeiten der Sprühkanne :

  • Sparsames und Dosiertes Einsprühen von Reinigungsflächen

Die Ausstattung der Sprühkanne umfasst:

  • Pumpaufsatz mit schraubbarer Verlängerung
  • Schutzleiste
Weitere Informationen:
Material Pumpwerk:
Kunststoff
Material:
Edelstahl
Höhe:
345 mm
Durchmesser:
195 mm
Ausführung Auslauf:
Pumpaufsatz mit schraubbarer Verlängerung
Inhalt:
2 l
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,44*
€ 178,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 142,69*
€ 178,84*
€ 4,95*
ab € 153,36*
€ 191,85*
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 196,31*
€ 241,81*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.