Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswender asecos, Stahl, blau pulverbeschichtet, mit Kette, B 990 x T 720 x H 510 mm, bis 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463439
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     19258
EAN/GTIN:
     4250101144363
Suchbegriffe:
Fass-Wender
Fasswender
Stahlkette
Fasswender (Gabelstapler)

Der Fasswender von Asecos in Blau bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Zuverlässigkeit im innerbetrieblichen Einsatz. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des richtigen Materials. Hergestellt aus langlebigem und robustem Stahl ist der Fasswender mit pulverbeschichteter, glatter Oberfläche einfach zu reinigen.

Der Fasswender ist ausgestattet mit:

  • Endloskette
  • Fasshalterung mit Exzenterverschluss
  • Sicherung am Stapler mittels Arretierungsschrauben
Weitere Informationen:
Kippvorgang:
Endloskette
Farbe:
blau
Gabeltaschenabstand:
620 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet, glatt
Fassaufnahme durch:
Fasshalterung mit Exzenterverschluss
Innenmasse Gabeltasche B x H:
180 x 65 mm
Drehwinkel:
360 °
Anwendung:
Aufnehmen, Heben, Transportieren, Drehen, Dosiertes Entleeren
Aufnahmen für:
Gabelzinken
Tiefe:
720 mm
Fasstyp:
Stahlfass
Für Fassgrösse:
200 l
Material:
Stahl
Tragkraft:
300 kg
Höhe:
510 mm
Gewicht:
70 kg
Anzahl Fässer:
1
Breite:
990 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapleranbau Fasswender, asecos fasswender, fass wender, stahlkette bis300kg, 463439, 463439-SW81, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.967,69*
€ 2.110,20*
€ 4,95*
ab € 1.982,06*
€ 2.110,23*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.461,66*
€ 2.615,67*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.615,67*
€ 3.112,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.590,23*
€ 3.082,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.515,43*
€ 2.993,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.478,64*
€ 2.949,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.461,66*
€ 2.929,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.