Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden Standard für asecos Druckgasflaschenschränke, Stahlblech, lichtgrau, B 785 x T 340 x H 25 mm, bis 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463404
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30675
EAN/GTIN:
     4250101139789
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Der Fachboden Standard von Asecos in Lichtgrau bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Sicherer Umgang mit gefährlichen Substanzen beginnt mit dem richtigen Material. Der Fachboden Standard ist aus robustem, langlebigem Stahlblech hergestellt und lässt sich ohne viel Aufwand reinigen.

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Zubehör für:
asecos Druckgasflaschenschränke
Material:
Stahlblech
Traglast:
75 kg
Tragkraft:
75 kg
Höhe:
25 mm
Gewicht:
5,5 kg
Tiefe:
340 mm
Breite:
785 mm
Typ:
Fachboden Standard
Weitere Suchbegriffe: Einhängeboden für Gasflaschenschrank, Gasflaschenschrank Einhängeboden, Gasflaschenschrank Fachboden, Gasflaschenschrankfachboden, fachboden stahl, fachboden, asecos fachboden, 463404, 463404-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Sicherheitsstahlschrank (Druckgasfl.)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 81,63*
€ 105,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 101,86*
€ 131,41*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.