Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden Standard für asecos Druckgasflaschenschränke, Stahlblech, lichtgrau, B 743 x T 435 x H 30 mm, bis 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463346
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30787
EAN/GTIN:
     4250101140167
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Der Fachboden Standard von Asecos in Lichtgrau bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Widerstandsfähiges und robustes Stahlblech erlaubt die leichte Reinigung und lange Lebensdauer des Fachbodens Standard.

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Zubehör für:
asecos Druckgasflaschenschränke
Material:
Stahlblech
Traglast:
75 kg
Tragkraft:
75 kg
Höhe:
30 mm
Gewicht:
6,5 kg
Tiefe:
435 mm
Breite:
743 mm
Typ:
Fachboden Standard
Weitere Suchbegriffe: Einhängeboden für Gasflaschenschrank, Gasflaschenschrank Einhängeboden, Gasflaschenschrank Fachboden, Gasflaschenschrankfachboden, fachboden stahl, fachboden, asecos fachboden, 463346, 463346-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Sicherheitsstahlschrank (Druckgasfl.)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 72,93*
€ 93,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 90,73*
€ 114,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 90,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.