Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegewanne für asecos Sicherheitsschränke der UB90 und UB30 Serie, Polyethylen, schwarz, B 740 x T 205 x H 20 mm, 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-462635
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     10907
EAN/GTIN:
     4250101142086
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Sicherheitsschrank Einlegewanne
asecos einlegewanne

Mit dem Produkt von Asecos in Schwarz erhalten Sie eine Einlegewanne von höchster Qualität und Funktionalität. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Leichtes, langlebiges Polyethylen (PE) unterbindet die Korrosion der Einlegewanne.

Anwendungsmöglichkeiten der Einlegewanne von Asecos:

  • Für Gebinde bis max. 2,27 l

Die Einlegewanne ist ausgestattet mit:

  • Einlegewanne für 2. Auszugs-Ebene (VE 1 Stück, empfohlene Ausstattung 2 Stück)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
2,5 ml | 2,5 l
Tiefe:
205 mm
Zubehör für:
asecos Sicherheitsschränke der UB-90 und UB-30 Serie
Material:
Polyethylen (PE)
Anzahl Gebinde:
2,27
Höhe:
20 mm
Gewicht:
0,401 kg
Breite:
740 mm
max. Gebindevolumen:
2,27 l
Typ:
Einlegewanne
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsschrank einlegewanne, 462635, 462635-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,95*
€ 52,02*
19 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 39,99*
€ 52,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 56,20*
€ 71,36*
€ 4,95*
ab € 56,13*
€ 71,36*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.