Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kleiderschrank, B 800 mm, mit Füsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-46179
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     M004B
EAN/GTIN:
     4260336542032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fächer-Schrank

Edelstahl-Kleiderschrank mit praktischer Innenaufteilung
Hochwertige Edestahlspinde wie diese eignen sich hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen oder Räumen mit hohem Hygienestandard, wie sie z. B. in Betrieben aus der Medizin, Chemie oder Lebenmittelverarbeitung anzutreffen sind. Sie zeichnen sich durch beste Qualität aus, denn es wurde 1mm starkes, einseitig gebürstetes V2A-4301 als Standard-Material verwendet.
mit geschlossenen Türen (ohne Lochung)
Spinde können alternativ mit Sockel oder Füssen bestellt werden
mit Trennwand, je 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken und Zylinderschloss
Türen mittig schliessend
Tiefe: 500 mm
Höhe und Breite, siehe Tabelle

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Ausführung:
mit Füssen
Material Türen:
Edelstahl
Abschliessbar:
Ja
Farbe Tür:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Abteilbreite:
800 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Türtyp:
Flügeltür
Materialstärke:
1 mm
Auskehrbarer Boden:
Ja
Material:
Edelstahl
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1850 mm
Gewicht:
67 kg
Breite:
800 mm
Anzahl Fächer:
4 Stk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.111,30*
€ 1.269,10*
€ 4,95*
ab € 1.320,16*
€ 1.504,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.322,04*
€ 1.504,11*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.550,24*
€ 1.750,04*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.504,11*
€ 1.789,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,19*
€ 1.769,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.418,86*
€ 1.688,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,50*
€ 1.635,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,04*
€ 1.573,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.