Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe für asecos Bodenelemente mit B 1000 x H 125 mm, Stahl verzinkt, B 950 x T 1120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-461434
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     8821
EAN/GTIN:
     4250101113680
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
auffahrrampen

Die Auffahrrampe garantiert einen sicheren Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials höchste Priorität. Widerstandsfähiger und robuster Stahl sichert die einfache Reinigung und lange Lebensdauer der Auffahrrampe mit verzinkter Oberfläche.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Zubehör für:
asecos Bodenelemente mit B 1000 x H 125 mm
Gewicht:
68 kg
Tiefe:
1120 mm
Breite:
950 mm
Weitere Suchbegriffe: asecos auffahrrampe, 461434, 461434-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,45*
€ 726,58*
€ 4,95*
ab € 636,73*
€ 726,60*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 639,75*
€ 726,60*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,60*
€ 864,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,67*
€ 855,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,42*
€ 825,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,54*
€ 800,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,75*
€ 761,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.