Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe für asecos Bodenelemente mit B 2500 x H 125 mm, Stahl verzinkt, B 2450 x T 1120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-461432
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     8823
EAN/GTIN:
     4250101113703
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
auffahrrampen

Die Auffahrrampe garantiert einen sicheren Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des richtigen Materials. Gefertigt aus höchst widerstandsfähigem und langlebigem Stahl ist die Auffahrrampe mit verzinkter Oberfläche ohne grossen Aufwand sauber zu halten.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Zubehör für:
asecos Bodenelemente mit B 2500 x H 125 mm
Gewicht:
160 kg
Tiefe:
1120 mm
Breite:
2450 mm
Weitere Suchbegriffe: asecos auffahrrampe, 461432, 461432-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.395,58*
€ 1.533,49*
€ 4,95*
ab € 1.387,07*
€ 1.533,52*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.388,53*
€ 1.533,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.533,52*
€ 1.824,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,10*
€ 1.804,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.456,71*
€ 1.733,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,82*
€ 1.691,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,53*
€ 1.652,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.