Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe für asecos Bodenelemente mit B 2900 x H 78 mm, Stahl verzinkt, B 2820 x T 720 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-461410
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2592
EAN/GTIN:
     4250101113864
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
auffahrrampen

Die Auffahrrampe von Asecos garantiert einen sicheren Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Sachgemässer Umgang mit gefährlichen Stoffen beginnt mit dem geeigneten Material. Die Auffahrrampe mit verzinkter Oberfläche ist aus robustem, langlebigem Stahl gefertigt und lässt sich ohne viel Aufwand reinigen.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Zubehör für:
asecos Bodenelemente mit B 2900 x H 78 mm
Gewicht:
110 kg
Tiefe:
720 mm
Breite:
2820 mm
Weitere Suchbegriffe: asecos auffahrrampe, 461410, 461410-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,88*
€ 1.028,88*
€ 4,95*
ab € 912,35*
€ 1.028,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 913,63*
€ 1.028,90*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,90*
€ 1.224,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,22*
€ 1.205,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,24*
€ 1.155,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,63*
€ 1.124,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,63*
€ 1.087,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.